携帯ゴミ箱 GO THROW

携帯ゴミ箱 GO THROW - シービージャパン携帯ゴミ箱 GO THROW - シービージャパン携帯ゴミ箱 GO THROW - シービージャパン携帯ゴミ箱 GO THROW - シービージャパン携帯ゴミ箱 GO THROW - シービージャパン携帯ゴミ箱 GO THROW - シービージャパン携帯ゴミ箱 GO THROW - シービージャパン携帯ゴミ箱 GO THROW - シービージャパン

外出先で出たティッシュやゴミをポイッと捨てられる!カラビナ付きの携帯用ごみ箱。かばんやリュックに付けて持ち運びできます。小型&軽量(約20g)だからバッグやスマホに付けても邪魔になりません。伸縮性のある素材で、小さいながらもたくさん入ります(約200mL)。ファスナー付きだから溜まったゴミも簡単に捨てられます。お子様連れ、花粉症の方の強い味方に。

用途携帯用 ごみ箱 ゴミ箱材質本体/(表面) ポリエステル100%・(中材)SBR・(裏面)ポリエステル100%、ファスナー/ナイロン・ポリエステル、カラビナ/アルミニウム質量(g)約20容量(L)約0.2サイズ(mm)約60×60×80内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17135241-ブラック
1,000
999
1,099(税込)
10日以内出荷
17135250-イエロー
1,000
999
1,099(税込)
7日以内出荷
17135259-ピンク
1,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする