OHSATO(大里)
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途
各種締結に。
材質
ステンレス
頭部形状
皿頭
穴の形状
十字穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
71
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ねじピッチ
皿頭径(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17140570
M2x6
1袋(50本)
6
1
0.4
4
M2
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
17140579
M2x8
1袋(50本)
8
1
0.4
4
M2
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
17140588
M2x10
1袋(50本)
10
1
0.4
4
M2
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
17140597
M2x12
1袋(50本)
12
1
0.4
4
M2
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
17140606
M2x15
1袋(50本)
15
1
0.4
4
M2
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
17140615
M2x20
1袋(50本)
20
1
0.4
4
M2
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
17140631
M2.6x6
1袋(50本)
6
1
0.45
5.2
M2.6
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
17140640
M2.6x8
1袋(50本)
8
1
0.45
5.2
M2.6
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
17140649
M2.6x10
1袋(50本)
10
1
0.45
5.2
M2.6
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
17140658
M2.6x15
1袋(50本)
15
1
0.45
5.2
M2.6
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
17140667
M2.6x20
1袋(50本)
20
1
0.45
5.2
M2.6
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
17140676
M2.6x25
1袋(50本)
25
1
0.45
5.2
M2.6
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
17140685
M3x5
1袋(50本)
5
2
0.5
6
M3
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
17140701
M3x8
1袋(50本)
8
2
0.5
6
M3
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
17140710
M3x10
1袋(50本)
10
2
0.5
6
M3
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
17140719
M3x12
1袋(50本)
12
2
0.5
6
M3
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
17140728
M3x15
1袋(50本)
15
2
0.5
6
M3
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
17140737
M3x20
1袋(50本)
20
2
0.5
6
M3
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
17140746
M3x25
1袋(50本)
25
2
0.5
6
M3
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
17140755
M3x30
1袋(50本)
30
2
0.5
6
M3
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
17140771
M3x35
1袋(50本)
35
2
0.5
6
M3
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
17140780
M3x40
1袋(50本)
40
2
0.5
6
M3
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
17140789
M4x8
1袋(50本)
8
2
0.7
8
M4
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
17140798
M4x10
1袋(50本)
10
2
0.7
8
M4
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
17140807
M4x12
1袋(50本)
12
2
0.7
8
M4
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
17140816
M4x15
1袋(50本)
15
2
0.7
8
M4
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
17140825
M4x20
1袋(50本)
20
2
0.7
8
M4
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
17140841
M4x25
1袋(50本)
25
2
0.7
8
M4
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
17140850
M4x30
1袋(50本)
30
2
0.7
8
M4
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
17140859
M4x35
1袋(50本)
35
2
0.7
8
M4
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
17140868
M4x40
1袋(50本)
40
2
0.7
8
M4
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
17140877
M4x50
1袋(50本)
50
2
0.7
8
M4
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
17140886
M4x60
1袋(50本)
60
2
0.7
8
M4
オープン
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
翌々日出荷
17140895
M5x10
1袋(50本)
10
2
0.8
10
M5
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
17140911
M5x12
1袋(50本)
12
2
0.8
10
M5
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
17140920
M5x15
1袋(50本)
15
2
0.8
10
M5
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
17140929
M5x20
1袋(50本)
20
2
0.8
10
M5
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
17140938
M5x25
1袋(50本)
25
2
0.8
10
M5
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
17140947
M5x30
1袋(50本)
30
2
0.8
10
M5
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
17140956
M5x35
1袋(50本)
35
2
0.8
10
M5
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
17140965
M5x40
1袋(20本)
40
2
0.8
10
M5
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
17140981
M5x45
1袋(20本)
45
2
0.8
10
M5
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
17140990
M5x50
1袋(20本)
50
2
0.8
10
M5
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
17140999
M5x60
1袋(20本)
60
2
0.8
10
M5
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
17141008
M5x80
1袋(20本)
80
2
0.8
10
M5
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
翌々日出荷
17141017
M6x10
1袋(20本)
10
3
1
12
M6
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
17141026
M6x12
1袋(20本)
12
3
1
12
M6
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
17141035
M6x15
1袋(20本)
15
3
1
12
M6
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
17141051
M6x20
1袋(20本)
20
3
1
12
M6
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
17141060
M6x25
1袋(20本)
25
3
1
12
M6
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ