(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋)

(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋) - OHSATO(大里)(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋) - OHSATO(大里)(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋) - OHSATO(大里)(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋) - OHSATO(大里)(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋) - OHSATO(大里)(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋) - OHSATO(大里)(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋) - OHSATO(大里)(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋) - OHSATO(大里)

頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。

用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状超極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20本)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
ねじピッチ
頭部径(Φmm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17144736M3x10101番0.560.8
オープン
209
230(税込)
当日出荷
17144745M3x12121番0.560.8
オープン
219
241(税込)
当日出荷
17144761M3x16161番0.560.8
オープン
239
263(税込)
当日出荷
17144770M3x20201番0.560.8
オープン
259
285(税込)
当日出荷
17144779M3x25251番0.560.8
オープン
289
318(税込)
当日出荷
17144788M3x30301番0.560.8
オープン
319
351(税込)
当日出荷
17144797M4x10102番0.780.9
オープン
259
285(税込)
当日出荷
17144806M4x12122番0.780.9
オープン
279
307(税込)
当日出荷
17144815M4x16162番0.780.9
オープン
309
340(税込)
当日出荷
17144831M4x20202番0.780.9
オープン
339
373(税込)
当日出荷
17144840M4x25252番0.780.9
オープン
799
879(税込)
当日出荷
17144849M4x30302番0.780.9
オープン
909
1,000(税込)
当日出荷
17144858M5x12122番0.891.1
オープン
379
417(税込)
当日出荷
17144867M5x16162番0.891.1
オープン
419
461(税込)
当日出荷
17144876M5x20202番0.891.1
オープン
479
527(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
17144885M5x25252番0.891.1
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
17144901M5x30302番0.891.1
オープン
619
681(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
17144910M6x12122番1101.2
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
17144919M6x16162番1101.2
オープン
1,150
1,265(税込)
当日出荷
17144928M6x20202番1101.2
オープン
1,270
1,397(税込)
当日出荷
17144937M6x25252番1101.2
オープン
1,490
1,639(税込)
当日出荷
17144946M6x30302番1101.2
オープン
1,790
1,969(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする