曜日別特売

(+)超極低頭ねじ (鉄/三価めっき)(小袋)

(+)超極低頭ねじ (鉄/三価めっき)(小袋) - OHSATO(大里)(+)超極低頭ねじ (鉄/三価めっき)(小袋) - OHSATO(大里)(+)超極低頭ねじ (鉄/三価めっき)(小袋) - OHSATO(大里)(+)超極低頭ねじ (鉄/三価めっき)(小袋) - OHSATO(大里)(+)超極低頭ねじ (鉄/三価めっき)(小袋) - OHSATO(大里)(+)超極低頭ねじ (鉄/三価めっき)(小袋) - OHSATO(大里)(+)超極低頭ねじ (鉄/三価めっき)(小袋) - OHSATO(大里)(+)超極低頭ねじ (鉄/三価めっき)(小袋) - OHSATO(大里)

頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。

用途各種締結に。材質/仕上鉄/三価めっき十字穴番号2番ねじピッチ1頭部形状超極低頭頭部径(Φmm)10頭部高さ(mm)1.2穴の形状十字穴ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50本)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17144955M6x1212
オープン
1,830
2,013(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
17144971M6x1616
オープン
1,900
2,090(税込)
翌々日出荷
17144980M6x2020
オープン
1,920
2,112(税込)
当日出荷
17144989M6x2525
オープン
2,350
2,585(税込)
翌々日出荷
17144998M6x3030
オープン
3,750
4,125(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする