UNITY[ユニティ] LINE SOFT ミディアム

UNITY[ユニティ] LINE SOFT ミディアム - アリート(ariete)UNITY[ユニティ] LINE SOFT ミディアム - アリート(ariete)UNITY[ユニティ] LINE SOFT ミディアム - アリート(ariete)UNITY[ユニティ] LINE SOFT ミディアム - アリート(ariete)UNITY[ユニティ] LINE SOFT ミディアム - アリート(ariete)

メーカー名:アリート
メーカー品番:02619
UNITY LINE slimline GRY ソフト 115mm 22/24mm 非貫通
販売備考:L=115mmエンド穴なし
タイプ:モトクロスエンデューロ/オフロード/ロード/ユニティ
色[カラー]:グレー
材質[素材]:ミディアムコンパウンド
仕様:非貫通
内容量[数量]:左右セット
内径:Φ22/24
型番:02619
使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。
長さ:115

仕様非貫通材質ミディアムコンパウンド長さ(mm)115グレータイプモトクロスエンデューロ/オフロード/ロード/ユニティ型番2619内径(mm)Φ22/24内容量1個
注意
※ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1713255602619
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする