曜日別特売

UNITY[ユニティ] オフロードグリップ

UNITY[ユニティ] オフロードグリップ - アリート(ariete)UNITY[ユニティ] オフロードグリップ - アリート(ariete)UNITY[ユニティ] オフロードグリップ - アリート(ariete)UNITY[ユニティ] オフロードグリップ - アリート(ariete)

メーカー名:アリート
メーカー品番:02621-N
販売備考:※エンド部分にカットガイドが設けられており穴あけ加工が可能です。商品の性質上、表記寸法と若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
タイプ:UNITY HALF-WAFFLE GRIPS
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:A.S.P
仕様:非貫通(カットガイド有り)
内容量[数量]:左右セット
内径:Φ22/24
型番:02621
備考:エンド部分にカットガイドがあり、穴あけ加工が可能です。ハンドルガード装着車等に活用できます。
使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。
長さ:118

仕様非貫通(カットガイド有り)材質A.S.P長さ(mm)118ブラック備考エンド部分にカットガイドがあり、穴あけ加工が可能です。ハンドルガード装着車等に活用できます。タイプUNITY HALF-WAFFLE GRIPS型番2621内径(mm)Φ22/24内容量1個
注意
※ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1713252902621-N
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする