VULCAN OFF GRIPS
メーカー名:アリート
メーカー品番:02643-VFN
VULCAN OFF GRIPS FLUO GREEN/BLACK
販売備考:ブラック+蛍光グリーンロゴ内径:Φ22/24mm 外径Φ30.5mm 長さ115mm (商品の性質上、表記寸法と若干異なる場合がございます)
タイプ:モトクロスエンデューロ/オフロード/標準/バルカン
色[カラー]:蛍光グリーン/ブラック
材質[素材]:XT+SEBS
仕様:非貫通
内容量[数量]:左右セット
内径:Φ22/24
型番:02643
使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。
長さ:115
仕様非貫通
材質XT+SEBS
長さ(mm)115
色蛍光グリーン/ブラック
タイプモトクロスエンデューロ/オフロード/標準/バルカン
型番2643
内径(mm)Φ22/24
内容量1個
注意
※ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。