曜日別特売

VULCAN OFF GRIPS

VULCAN OFF GRIPS - アリート(ariete)VULCAN OFF GRIPS - アリート(ariete)VULCAN OFF GRIPS - アリート(ariete)VULCAN OFF GRIPS - アリート(ariete)VULCAN OFF GRIPS - アリート(ariete)

メーカー名:アリート
メーカー品番:02643-PFN
VULCAN OFF GRIPS FLUO PINK/BLACK
販売備考:ブラック+蛍光ピンクロゴ内径:Φ22/24mm 外径Φ30.5mm 長さ115mm (商品の性質上、表記寸法と若干異なる場合がございます)
タイプ:モトクロスエンデューロ/オフロード/標準/バルカン
色[カラー]:蛍光ピンク/ブラック
材質[素材]:XT+SEBS
仕様:非貫通
内容量[数量]:左右セット
内径:Φ22/24
型番:02643
使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。
長さ:115

仕様非貫通材質XT+SEBS長さ(mm)115蛍光ピンク/ブラックタイプモトクロスエンデューロ/オフロード/標準/バルカン型番2643内径(mm)Φ22/24内容量1個
注意
※ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1713270502643-PFN
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする