メーカー名:アリート
メーカー品番:01690/F24N
純正の雰囲気はそのままに、握り心地をアップ。純正グリップの交換用としてもお勧めです。
販売備考:グリップヒーター付き車用 左右共にΦ26です。 エンド穴あり(マテリアル Super Soft)
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] GPZ900R NINJA [ニンジャ]
カワサキ[KAWASAKI] GPZ750R NINJA [ニンジャ ZX750G]
タイプ:OEM-RR GRIPS
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:PVC+Rubber
仕様:貫通
内容量[数量]:左右セット
内径:Φ26/26
型番:01690
使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。
長さ:125


