曜日別特売

ハンドルバーグリップ L=115mm

ハンドルバーグリップ L=115mm - アリート(ariete)ハンドルバーグリップ L=115mm - アリート(ariete)ハンドルバーグリップ L=115mm - アリート(ariete)ハンドルバーグリップ L=115mm - アリート(ariete)

メーカー名:アリート
メーカー品番:02621/A-VF
コストパフォーマンスに優れたオフロードグリップ。ハーフワッフル形状を採用し必要にして十分な性能。
販売備考:オフロード用グリップ。バーエンド穴なし ※エンド部分カットガイド付。穴あけ加工可能です。115mm
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 11-15
色[カラー]:ライムグリーン
材質[素材]:SuperSoft
内容量[数量]:左右セット
内径:Φ22/24
型番:02621
使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。
長さ:115

材質SuperSoft長さ(mm)115ライムグリーン型番2621内径(mm)Φ22/24内容量1個
注意
※ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1713252002621/A-VF
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする