曜日別特売

ブレーキキャリパー シールキット

ブレーキキャリパー シールキット - アリート(ariete)

メーカー名:アリート
メーカー品番:12869-PI
販売備考:※対応グリメカキャリパー:PI 003 B/PI 004 B、グリメカパーツコード:4810054013 ※開封後のクレームに対しては、一切保証致しかねます事、予めご了承下さい。※当シールキットはDOT3、DOT4に対応しております。
適合情報:
アプリリア[APRILIA] AF1/50 FUTURA [フトゥーラ] 87-90
アプリリア[APRILIA] MX50 98-00
タイプ:ブレーキキャリパーシールキット
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:EPDMコンパウンド
型番:12869
使用上の注意:ブレーキキャリパーに装着されてからのクレームに対しては、一切保証致しかねます事、予めご了承下さい。当シールキットはDOT3、DOT5に対応しております。

適合Grimeca Brake Calipers Rear材質EPDMコンパウンドブラックタイプブレーキキャリパーシールキット型番12869内容量1個
注意
※ブレーキキャリパーに装着されてからのクレームに対しては、一切保証致しかねます事、予めご了承下さい。当シールキットはDOT3、DOT5に対応しております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1713281812869-PI
3,500
3,498
3,848(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする