ブレーキマスター シールキット Φ13

ブレーキマスター シールキット Φ13 - アリート(ariete)ブレーキマスター シールキット Φ13 - アリート(ariete)ブレーキマスター シールキット Φ13 - アリート(ariete)ブレーキマスター シールキット Φ13 - アリート(ariete)

メーカー名:アリート
メーカー品番:12875-PO
販売備考:※グリメカパーツコード:4807103070 ※当シールキットはDOT3、DOT4に対応しております。
適合情報:
アプリリア[APRILIA] SPORTCITY200 [スポーツシティー] 06-08
タイプ:ブレーキキャリパーシールキット
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:EPDMコンパウンド
型番:12875
特記事項:BMWやVESPAなど、特に現行型でない輸入車の場合、ブレーキキャリパー/マスターのメンテナンスに欠かせない、シール類の入手にも苦労することがありました。もともとフォークシールのラインナップの豊富さには定評があったarieteですが、新たにブレーキキャリパー/マスター用のシール類がラインナップに加わりました。材質はフォークシールと同じ、EPDMコンパウンドを使用しております。
使用上の注意:ブレーキキャリパーに装着されてからのクレームに対しては、一切保証致しかねます事、予めご了承下さい。当シールキットはDOT3、DOT9に対応しております。

特記BMWやVESPAなど、特に現行型でない輸入車の場合、ブレーキキャリパー/マスターのメンテナンスに欠かせない、シール類の入手にも苦労することがありました。もともとフォークシールのラインナップの豊富さには定評があったarieteですが、新たにブレーキキャリパー/マスター用のシール類がラインナップに加わりました。材質はフォークシールと同じ、EPDMコンパウンドを使用しております。適合Φ13 APRILIA SPORTCITY200/125 06-08材質EPDMコンパウンドブラックタイプブレーキキャリパーシールキット型番12875内容量1個
注意
※ブレーキキャリパーに装着されてからのクレームに対しては、一切保証致しかねます事、予めご了承下さい。当シールキットはDOT3、DOT9に対応しております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1713254712875-PO
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする