アルミ製スイッチプレート ワイドタイプ

アルミ製スイッチプレート ワイドタイプ punto アルミ製スイッチプレート ワイドタイプ punto アルミ製スイッチプレート ワイドタイプ punto アルミ製スイッチプレート ワイドタイプ punto アルミ製スイッチプレート ワイドタイプ punto

※パナソニックコスモワイドシリーズ21に対応しています。
極限までシンプルなフォルムにこだわったモダンフェイス。
有名デザイナー川上元美氏によるデザイン。アルミ製スイッチプレートが一番美しく見える奥行きが7mmと、究極の「造形美」にこだわりました。

材質アルミダイカスト 仕上アクリル焼付塗装 内容量1セット
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17145610 SPW-010-S 固定用ステンレスネジ2個・取付用六角レンチ シルバー W70×H120×D9
オープン
2,998
3,298 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17145619 SPW-010-W 固定用ステンレスネジ2個・取付用六角レンチ ホワイト W70×H120×D9
オープン
2,998
3,298 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17145628 SPW-010-G 固定用ステンレスネジ2個・取付用六角レンチ グレー W70×H120×D9
オープン
2,998
3,298 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17145637 SPW-010-K 固定用ステンレスネジ(ブラック)2個・取付用六角レンチ ブラック W70×H120×D9
オープン
2,998
3,298 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17145646 SPW-020-S 固定用ステンレスネジ4個・取付用六角レンチ シルバー W116×H120×D9
オープン
4,698
5,168 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17145655 SPW-020-W 固定用ステンレスネジ4個・取付用六角レンチ ホワイト W116×H120×D9
オープン
4,698
5,168 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17145671 SPW-020-G 固定用ステンレスネジ4個・取付用六角レンチ グレー W116×H120×D9
オープン
4,698
5,168 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17145680 SPW-020-K 固定用ステンレスネジ(ブラック)4個・取付用六角レンチ ブラック W116×H120×D9
オープン
4,698
5,168 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする