DEFアンチクリスタルアディティブ コンセントレイト

DEFアンチクリスタルアディティブ コンセントレイト - LIQUI MOLY

AdBlue(R) などに代表される尿素水(Diesel Exhaust Fluid -DEF-)専用の添加剤。
低温状態でNOxと反応しきれなかった尿素水の結晶化を予防、同時にエンジン停止後のリターンフローの際に、尿素インジェクターを通る高温ガスにより発生する尿素水の結晶化も予防して、尿素インジェクターやSCR 触媒の詰まりを防止し、高額な修理費用を抑制します。
また、表面張力を下げる効果により、微細で最適な尿素水の霧化を実現します。
同時に尿素水の凍結温度を11℃から16℃まで下げ、SCR システムを凍結から保護します。
これ一本で尿素水100L分なので、一般的な乗用車では10万km走行分使えて経済的です。

用途
尿素水の結晶化による詰まりや機能不全の予防
尿素水の凍結温度の低下
使用方法
尿素水10Lに対し本製品25ml(ボトルヘッド一杯分)を注入してください(1 : 400の割合でご使用ください)
尿素水タンクを満タンに充填した後に添加してください
ガソリンタンクと間違えないよう十分にご注意ください
内容量1本(250mL)
関連資料:(0.99MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1714876921799
4,000
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする