送信機プラヘッド

送信機プラヘッド シュナイダーエレクトリック

離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!
ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減
産業環境に適合なので堅牢で安全安心
長距離でも操作可能

材質プラスチック 幅(mm)30 質量(kg)0.045 高さ(mm)41.5 種類ヘッド付き送信機 取付寸法(mm)22 応答時間2秒 保証期間18ヶ月 検出距離(m)最大:100(送信機と受信機の間に障害物がない場合) 制御盤などの金属筐体内に取り付けられた受信機は、25まで動作します。さらに、外部拡張(ZBRN 用)アンテナを使用すると、60まで動作範囲を延長できます。 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17153136 ZB5RTA5
10,120
9,998
10,998 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする