照光セレクタースイッチ

照光セレクタースイッチ シュナイダーエレクトリック 照光セレクタースイッチ シュナイダーエレクトリック

離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!
ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減
産業環境に適合なので堅牢で安全安心
長距離でも操作可能

仕様●ZBRV1(ビジュアルフィードバックユニット)対応:〇●送信機個数:2 材質プラスチック 種類プラスチックヘッド 照光セレクタースイッチ 取付寸法(mm)22 保証期間18ヶ月 直径(mm)29 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
ZB5AK1553 17152716
ZB5AK1553 17152716
17152716 ZB5AK1553
1,750
1,698
1,868 (税込)
11日以内出荷

返品不可
ZB5AK1563 17152725
ZB5AK1563 17152725
17152725 ZB5AK1563
1,750
1,698
1,868 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする