セレクトフィッティングルーム フレーム・ホワイト 本体

セレクトフィッティングルーム フレーム・ホワイト 本体 ストア・エキスプレス セレクトフィッティングルーム フレーム・ホワイト 本体 ストア・エキスプレス セレクトフィッティングルーム フレーム・ホワイト 本体 ストア・エキスプレス セレクトフィッティングルーム フレーム・ホワイト 本体 ストア・エキスプレス セレクトフィッティングルーム フレーム・ホワイト 本体 ストア・エキスプレス セレクトフィッティングルーム フレーム・ホワイト 本体 ストア・エキスプレス

【商品特徴】売場のテイストに合わせ、幅広いカラーの組み合わせが可能な、セレクトスタイルのフィッティングルーム。 ※転倒の恐れがあるため、必ず壁面に設置してください。※カーテン・カーペットは別売それぞれ1枚必要です。

用途【特記事項】鏡・カーテンレール・ハンガーフック付き アジャスター付き ※カーテン・カーペットは別途1枚必要です。 ※連結のみでの使用はできません。本体と組み合わせてご利用ください。 最大2連結までご使用いただけます。 組立時には脚立をご用意ください。 材質側板・背板:木製 強化コート紙貼り フレーム:スチール製 白粉体塗装 質量(kg)50 FR本体:ホワイト フレーム:ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×90×210 間口:76×84.4×194 寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面:50×120 内容量1台
注意
※ご注意ください 太陽光など強い光が可燃物に照射されますと1点に光が集中する可能性があり、火災を起こす危険があります。太陽光が直接当たる場所には設置しないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17181118 2316-93030
オープン
99,980
109,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 4,085 / 税込 4,494
北海道地方 数量1につき 6,650 / 税込 7,315
沖縄地方 数量1につき 10,450 / 税込 11,495
離島 数量1につき 10,450 / 税込 11,495

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする