DC-DCコンバーター DT931M 30A

DC-DCコンバーター DT931M 30A - JET INOUE(ジェットイノウエ)DC-DCコンバーター DT931M 30A - JET INOUE(ジェットイノウエ)DC-DCコンバーター DT931M 30A - JET INOUE(ジェットイノウエ)DC-DCコンバーター DT931M 30A - JET INOUE(ジェットイノウエ)

DC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです
入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになります
DT-930Mの進化タイプ!電源オフ時の常時12V電源出力(バックアップ出力)が最大1Aから最大6Aへバージョンアップ!!

用途電装パーツ使用温度範囲(℃)0~40出力イルミネーション出力(VDC)(A):DC12V/1A、バックアップ(常時)出力:本体電源オン時15A(共通)/オフ時 6A、各端子の連続出力:メイン陸軍端子 30A / シガーソケット 10A / プッシュ式端子 5A+USB 合計2A出力電圧(V)DC13.8(固定)/変動率2%以下入力電圧(V)DC21~28(定格DC24)出力電流(A)連続30(間欠32)+USB 2内蔵ヒューズ平型30A保護回路逆接続(遮断)/過熱(自動停止)/出力過電圧保護回路:リレーによる電源遮断方式/出力過電流保護回路:フの字特性 自動電流制限式(動作点33A以上)内容量1個
注意
※本製品の詳細はアルインコ株式会社のホームページよりご確認ください
※本製品はホビーユーザー向け、民生用途の電源機器です
※出力電圧や電流の安定度・耐久性などの定格に一般向け以上の高性能・高精度が求められる工業用途や学術研究向けの製品ではありません
※本製品を他の機器に組み込んでお使いになると一切の保証は無効になります
※本製品が故障したことで発生する逸失利益に対する補償は一切致しかねます。新品不良、保証期間内の故障であっても本機の設置、取り外しに掛かる費用は補償できません
※USB端子はパソコンと連動して動作するような機器ではお使いになれません
※USB端子は合計で最大2Aと小型機器向けで、本体の20Aとは別の回路です
※パソコンの様に大きな電流が必要な機器につなぐと本機が故障します。万一パソコンが故障してデータが消失しても、その責は負いかねます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17183419502190
37,400
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする