DHT固定ブラケット用ネジキット 左右セット
メーカー名:ジャスパフォーマンス
メーカー品番:5303
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
販売備考:ジャスパフォーマンス製ハードトップ固定ブラケットを取り付けるためのネジキット。フロント側もしくはサイド側を取り付けるのに1セット必要です。フロント側とサイド側を取り付ける場合は2セット必要です。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCEC
タイプ:DHT固定ブラケット用ネジキット
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:ステンレス
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:5301,5302
備考
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCEC
材質ステンレス
色ブラック
タイプDHT固定ブラケット用ネジキット
関連部品【品番】5301 / 5302
内容量1個
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
自動車補修部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
「車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります
自動車用ボルトセット
自動車用ボルトカバー
自動車用ホースバンド
自動車用スプリング
自動車用六角ナット
車用フランジナット
自動車用蝶ナット
自動車用かしめナット
車用スリーロックナット
自動車用小ねじ
車用タッピングビス
自動車用ドリルビス
自動車用ねじセット
自動車用六角ボルト
車用4マークボルト
車用7マークボルト
車用スタッドボルト
車用アプセットボルト
自動車用皿ボルト
車用六角ボルトナット
車用六角穴付ボルト
自動車用蝶ボルト
自動車用Uボルト
車用センターボルト
自動車用その他ボルト
自動車用平ワッシャー
車用スプリングワッシャー
自動車用Cワッシャー
自動車用スナップピン
自動車用割りピン
自動車用ロールピン