背面タイヤ取付ブラケットセット
メーカー名:ネオプロトアールブイ
メーカー品番:NPRX-A3B1
プロト携行コンテナ付属マウント、ROTOPAXパックマウントを、スズキ ジムニー&ジムニーシエラの純正背面タイヤ&ホイールに取り付けるためのブラケットセットです。
販売備考:適合:ジムニー(JB64W/JB23W/JA22/JA12/JA11)&ジムニーシエラ(JB74W/JB43W/JB32W/JB31W)プロト携行コンテナマウント、RotopaXパックマウント取付ブラケットセットです。
適合情報:
スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニー (型式:JB64W/JB23W/JA22/JA12/JA11)
スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーシエラ (型式:JB74W/JB43W/JB32W/JB31W)
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
加工[有/無]:無し
備考:ジムニー及びジムニーシエラ純正タイヤ&ホイールにて適合。社外ホールの場合は、寸法測定範囲要確認。
関連商品:品番:OIL-DRUM-2G-BK,OIL-DRUM-2G,NPRX-A2,PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-2G,PRX-2D,PRX-2W,PRX-2S,PRX-OS,PRX-1G,PRX-1W,PRX-1.75G,PRX1.75W,PRX-3G
適合スズキ[SUZUKI]ジムニー/:ジムニーシエラスズキ
材質スチール
色ブラック
備考ジムニー及びジムニーシエラ純正タイヤ&ホイールにて適合。社外ホールの場合は、寸法測定範囲要確認。
加工無し
関連部品【品番】OIL-DRUM-2G-BK / OIL-DRUM-2G / NPRX-A2 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-2S / PRX-OS / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX1.75W / PRX-3G
内容量1個
排気系・内外装部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
「車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

自動車用ボルトセット

自動車用ボルトカバー

自動車用ホースバンド

自動車用スプリング

自動車用六角ナット

車用フランジナット

自動車用蝶ナット

自動車用かしめナット

車用スリーロックナット

自動車用小ねじ

車用タッピングビス

自動車用ドリルビス

自動車用ねじセット

自動車用六角ボルト

車用4マークボルト

車用7マークボルト

車用スタッドボルト

車用アプセットボルト

自動車用皿ボルト

車用六角ボルトナット

車用六角穴付ボルト

自動車用蝶ボルト

自動車用Uボルト

車用センターボルト

自動車用その他ボルト

自動車用平ワッシャー

車用スプリングワッシャー

自動車用Cワッシャー

自動車用スナップピン

自動車用割りピン

自動車用ロールピン