曜日別特売

ストラディックSW

ストラディックSW - SHIMANO(シマノ)ストラディックSW - SHIMANO(シマノ)ストラディックSW - SHIMANO(シマノ)ストラディックSW - SHIMANO(シマノ)ストラディックSW - SHIMANO(シマノ)ストラディックSW - SHIMANO(シマノ)ストラディックSW - SHIMANO(シマノ)ストラディックSW - SHIMANO(シマノ)

さらに性能が向上した超実戦型モデル
上位機種に引けを取らないパワーとタフネス、防水性能を装備して過酷なソルトシーンを攻め抜いてきたストラディックSW。そんな超実戦型リールが品番ごとに適材適所の進化を遂げてついにリニューアル。4000番は評価の高い23ストラディックをベースに、インフィニティクロス、インフィニティドライブ、アンチツイストフィンを投入してギアの耐久性向上やライントラブルの抑制などさらなる使いごこちを追求。5000番~10000番の各モデルにはXタフドラグを搭載し、耐久性・放熱性・最大ドラグ力でスペックアップを実現。ヘビーウェイトのルアーや大型魚とのファイトを視野に入れた仕様となっている。さらに5000番と6000番は、従来のベールオートリターン機構を排除してキャスト時のトラブルをシャットアウト。クラスを超えるパフォーマンスとともに、絞り込んだ全9アイテムがより実戦に即したシリーズを構築。

内容量1個
全10種類を絞り込む
自重(g)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
商品状態
自重(g)
ギア比
糸巻き量(号-m)
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
172864414000HG-3005.7【PE】1-490 / 1.5-320 / 2-240【フロロ】3-190 / 4-145 / 5-11593
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
172864504000XG-3006.2【PE】1-490 / 1.5-320 / 2-240【フロロ】3-190 / 4-145 / 5-115101
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
172864595000XG-4406.2【PE】2-350 / 3-240 / 4-170【フロロ】-105
オープン
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
172864686000PG-4504.6【PE】2-440 / 3-300 / 4-210【フロロ】-83
オープン
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
172864776000HG-4505.7【PE】2-440 / 3-300 / 4-210103
オープン
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
172864866000XG-4506.2【PE】2-440 / 3-300 / 4-210【フロロ】-112
オープン
30,980
34,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
172864958000PG-6704.9【PE】3-410 / 4-300 / 5-25094
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
172865118000HG-6655.6【PE】3-410 / 4-300 / 5-250【フロロ】-107
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
1728652010000HG-6755.6【PE】4-400 / 5-300 / 6-250116
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
314163884000HG【ワケあり】【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)3005.7【PE】1-490 / 1.5-320 / 2-240【フロロ】3-190 / 4-145 / 5-11593
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする