BC粉末消火器 蓄圧式 PAK-20W([[R1]])
蓄圧式の小型消火器です。
適合【火災】B‐14、C
トラスコ品番576-4702
高さ(mm)585
放射時間18秒
放射距離4~6m
薬剤量(kg)6
内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
北海道地方 | 1 | お送りできません |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |