マルヤマエクセル
蓄圧式強化液3.0L
冷却効果、非再燃作用で完全消火します。
不凍性で低温時の火災に対しても強い消火パワーを発揮します。(-20℃)
ハンドルから手を放すと止まります。
用途
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
トラスコ品番
439-9340
種別
蓄圧式
高さ(mm)
506
放射時間
24秒
放射距離
4~7m
薬剤量(kg)
4.1
設計標準使用期限
10年
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17291429
KLB-3P
¥
27,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200