曜日別特売

CO2加圧式粉末3kg

CO2加圧式粉末3kg - マルヤマエクセルCO2加圧式粉末3kg - マルヤマエクセル

ステンレスの耐久性でサビによる破裂などを防ぎます。
サビにくいので、塩害地区の工場・事業所や水回りに最適です。
輝きが際立つ鏡面仕上げの美しいタイプです。

用途
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
食品工場・病院等
種別ガス加圧式放射時間16秒放射距離3~5m設計標準使用期限10年トラスコ品番328-1523高さ(mm)475薬剤量(kg)3内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
薬剤量(kg)
放射時間
放射距離
設計標準使用期限
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17291420AHA-10SUS316秒3~5m10年
31,000
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする