L06568エコハンド200P S-B
天然ゴム・塩化ビニール・ポリエチレン手袋の特長をあわせ持った手袋で、耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。
優れた強度、伸びがあり、手、指にフィットしますので、困難な細かな作業にも適しています。
食品衛生法 食品・添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合しています。
左右両用型で、効率よく気軽にご使用できる使いきり手袋です。
用途細かな作業・医療看護・バイオ・薬品の扱い・精密加工に。
仕様極うす手タイプ
トラスコ品番205-8082
材質ポリオレフィン
厚さ(mm)0.03
色ブルー
サイズS
全長(cm)28
手のひらまわり(cm)26
内容量1箱(200枚)
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。