[冷蔵]焼かまスティック いか
いしる(魚醤)を使用し味わい深く仕上げたいか入りのワンハンドタイプの蒲鉾。たんぱく質7.4g摂取出来ます。
用途【賞味期限:発送時点で20日以上】この商品はえびかに小麦乳を使用した商品と同じ設備で製造しています。本品に見られる黒い生地は魚やいかの皮で異物ではございません。開封時の水分とびにご注意ください。
注意
※冷蔵(1℃~10℃)で保存してください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |