iPhone 16e ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 軽量 薄型 メタルステッカー付 硬度5H
全周に配置された衝撃を吸収するエアークッションと、背面には傷に強く割れにくいポリカーボネート素材を採用しています。付属の画面保護のガラスフィルムとケースで、端末を360度全面保護するTOUGH SLIMケースです。
用途
衝撃を吸収するエアークッションを全周に配置し、背面には傷に強く割れにくいポリカーボネート素材を採用しました。付属の画面保護のガラスフィルムとケースで、端末を360度全面保護するTOUGH SLIMケースです。
2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
※表面硬度は実力値です。
耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。
表面硬度10Hの強化ガラスを採用した、画面を傷や汚れから守るガラスフィルムが付属しています。
※表面硬度は実力値です。
フィルムは、貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。
※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。
※メタルステッカーに磁力はありません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、メタルステッカー×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1、画面保護ガラスフィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、メタルステッカー:鉄、画面保護ガラスフィルム:接着面 シリコン/外側 ガラス・PET、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金
色ブラック
対応機種iPhone 16e
対応ワイヤレス充電器
内容量1個
2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
※表面硬度は実力値です。
耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。
表面硬度10Hの強化ガラスを採用した、画面を傷や汚れから守るガラスフィルムが付属しています。
※表面硬度は実力値です。
フィルムは、貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。
※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。
※メタルステッカーに磁力はありません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。