iPhone 16e ケース ハード カバー 軽量 極薄 カメラレンズ保護設計 メタルステッカー付 UVコート

iPhone 16e ケース ハード カバー 軽量 極薄 カメラレンズ保護設計 メタルステッカー付 UVコート エレコム

薄く、軽く、傷に強い。極薄でケースを付けていないかのようなスリムスタイルと、各種コネクターやボタン周りまでケースが覆う極みを実現した、ポリカーボネート製の極みハードケースです。

用途
薄く、軽く、傷に強い。極薄でケースを付けていないかのようなスリムスタイルと、各種コネクターやボタン周りまでケースが覆う設計の、ポリカーボネート素材の極みハードケースです。
軽くて丈夫でありながら薄くてスリムなので、端末のデザインを損なうことなく傷や汚れをガードします。
ケース表面をUVコートすることで、傷が付きにくく、艶やかな美しい光沢感を実現しました。
ケース装着時に側面ボタン部が干渉せず、スムーズに装着できるようにデザインしました。細い部分に負荷がかからないため破損しにくいです。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
機器本体のデザインを損ねず保護力を保つ約1.0mmの薄型設計です。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。
※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。
※メタルステッカーに磁力はありません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、メタルステッカー×1 材質ケース本体:ポリカーボネート、メタルステッカー:鉄 クリア 対応機種iPhone 16e 対応ワイヤレス充電器 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17320260 PM-A25SPVKCR
オープン
939
1,033 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする