iPhone 16e/14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 ゲーム最適 全面保護 365日交換保証

iPhone 16e/14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 ゲーム最適 全面保護 365日交換保証 エレコム iPhone 16e/14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 ゲーム最適 全面保護 365日交換保証 エレコム iPhone 16e/14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 ゲーム最適 全面保護 365日交換保証 エレコム iPhone 16e/14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 ゲーム最適 全面保護 365日交換保証 エレコム iPhone 16e/14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 ゲーム最適 全面保護 365日交換保証 エレコム iPhone 16e/14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 ゲーム最適 全面保護 365日交換保証 エレコム iPhone 16e/14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 ゲーム最適 全面保護 365日交換保証 エレコム iPhone 16e/14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 ゲーム最適 全面保護 365日交換保証 エレコム

ゲーム操作に最適な長持ちコーティング!ガラス特有のなめらかな指滑りを実現し、3D設計のPETフレームで角割れを防ぐ画面保護ガラスフィルムです。ぴったり位置合わせできる貼り付けツール付きです。

用途
ゲーム操作に最適な長持ちコーティング!ガラス特有のなめらかな指滑りを実現し、3D設計のPETフレームで角割れを防ぐ画面保護ガラスフィルムです。
ガラスフィルムを衝撃から守るPET素材のフレームが付いており、四つ角が割れない安心設計です。
ガラス交換365日保証付き製品です。
本製品をご使用の際に、フィルムの角が「欠けた」、「ヒビが入った」、「割れた」場合、ご購入より1年以内に申請いただくことで、フィルムの交換が1回可能になるサービスです。
※詳しくは、同梱の説明書またはパッケージに記載のQR、もしくはこちらにてご確認ください。
※ガラス交換365日保証にはフィルム本体、購入日が確認できる証明書(レシートなど)が必要です。
指滑り約3倍長持ちの特殊加工で快適なゲーム操作が持続します。※PM-A24AFLGGとの比較
高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
※表面硬度は実力値です。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。
貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容画面保護ガラスフィルム(ゲーミング、フレーム付き、高透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1 材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET 対応機種iPhone 16e/iPhone14/iPhone13/iPhone13 Pro 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17319666 PM-A25SFLGFE
オープン
899
989 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする