iPhone 16e/14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット ゲーム最適 指すべり長持ち

iPhone 16e/14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット ゲーム最適 指すべり長持ち エレコム iPhone 16e/14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット ゲーム最適 指すべり長持ち エレコム iPhone 16e/14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット ゲーム最適 指すべり長持ち エレコム iPhone 16e/14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット ゲーム最適 指すべり長持ち エレコム iPhone 16e/14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット ゲーム最適 指すべり長持ち エレコム iPhone 16e/14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット ゲーム最適 指すべり長持ち エレコム iPhone 16e/14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット ゲーム最適 指すべり長持ち エレコム iPhone 16e/14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット ゲーム最適 指すべり長持ち エレコム

ゲーム操作に最適な長持ちコーティング!ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明・ブルーライトカットタイプの画面保護ガラスフィルムです。ぴったり位置合わせできる貼り付けツール付きです。

用途
ゲーム操作に最適な長持ちコーティング!ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明・ブルーライトカットタイプの画面保護ガラスフィルムです。
指滑り約3倍長持ちの特殊加工で快適なゲーム操作が持続します。 ※PM-A24AFLGGとの比較
高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。
ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約40%カットします。
※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
※表面硬度は実力値です。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
※本製品は、インカメラ部分の感度を維持するためガラス吸着素材のみを切り抜いています。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。
貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容画面保護ガラスフィルム(ゲーミング、ブルーライトカットタイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1 材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET 対応機種iPhone 16e/iPhone14/iPhone13/iPhone13 Pro 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17319745 PM-A25SFLGGEBL
オープン
719
791 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする