タイムレコーダ

タイムレコーダ マックス タイムレコーダ マックス タイムレコーダ マックス タイムレコーダ マックス タイムレコーダ マックス タイムレコーダ マックス タイムレコーダ マックス タイムレコーダ マックス

打刻データがCSV形式でパソコンに取り込めるので、カード一枚一枚の勤怠記録を見ながらパソコ ンで手入力する手間が省け、集計作業の大幅な効率化につながります。
TW(テレワーク)・出張・公休・特別の打刻を行うことで、打刻されていない日の勤務記録を残すことが可能。
専用マスタ登録でカードに名前印字。たとえばパソコンでマスタに登録し、USBで本体へ。
カタカナでの名前印字が可能に。
3年間保証。全社員、毎日使うものだからこそ、長期保証が安心です。
重ね打ち防止機能。ボタンの押し間違え等による重ね打ちを防ぎます。
電波時計搭載。いつも時刻は正確、だから社員は安心。時刻違いによるトラブルを未然に防ぎます。
カード打刻時にはタイムカードを差し込むだけ。ボタン操作は一切なし。

仕様サマータイム:あり、シフト数:なし、USBモデル/電波時計付き、徹夜勤務対応:あり 付属品取扱説明書、設定確認カード×1枚、壁掛け用ネジ×2個 質量(kg)1.7 ホワイト 文字内容印字:日付、曜日、時分、時間数 消費電力(W)【待機時】4.2、【最大】40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×140×99 精度【電波受信時】誤差10万年に±1秒以内、【電波非受信時】水晶発振式±15秒/常温25℃(バックライト消灯時) 電圧(V)(50/60Hz)AC100 人数使用人数(人):50 表示部バックライト付きLCD(常時点灯/常時消灯/操作、印字後10秒後消灯設定可能) 時間休憩時間帯:1時間帯 メモリー保持:工場出荷時から停電累計3年間 カード使用:ER-Sカード、ER-UDカード(併用不可) 使用環境温度(℃)-5~40 操作回数打刻:【ER-Sカード使用時】出退4回、出退2回+日毎集計、出退2回+日毎累計、出退2回+日毎集計+日毎累計、【ER-UDカード使用時】出退2回 インク使用インクリボン:ER-IR103 使用環境湿度(%)10~80(ただし結露なきこと) 集計機能集計内容:所定内労働時間、実労働時間、早出時間、残業時間(いずれか1種類+月間集計) 内容量1台
注意
※タイムカード、USBメモリは付属しておりません。
※USBメモリは暗号化機能のない32G以下のFAT/FAT32フォーマットのUSBメモリに対応しております。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17319508 ER-110SUW/USB
65,000
57,980
63,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイムレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする