ヒロ・コーポレーション
緊急 水なし非常用トイレ(10回分)
詰め替えパックに直接ポンプを取り付けてぶら下げるだけ!
ボトルへの詰替え不要でヌメリもなく衛生的。
逆さに吊るすことで、重力により中身を最後まで無駄なく使いきれます.
粘度の高いコンディショナーも楽々使用。
その他
【凝固剤】10個【汚物袋】10枚
材質
汚物袋・処理袋/ポリエチレン 凝固剤/(高分子ポリマー)、消臭剤、ウッドパウダ
寸法(幅W×高さH)(mm)
【袋】50×65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17317950
HED-4560
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください