曜日別特売

エフチェア クロスハイバック 可動肘付<配送時組立サービス付>

エフチェア クロスハイバック 可動肘付<配送時組立サービス付> - イトーキエフチェア クロスハイバック 可動肘付<配送時組立サービス付> - イトーキエフチェア クロスハイバック 可動肘付<配送時組立サービス付> - イトーキエフチェア クロスハイバック 可動肘付<配送時組立サービス付> - イトーキエフチェア クロスハイバック 可動肘付<配送時組立サービス付> - イトーキエフチェア クロスハイバック 可動肘付<配送時組立サービス付> - イトーキエフチェア クロスハイバック 可動肘付<配送時組立サービス付> - イトーキエフチェア クロスハイバック 可動肘付<配送時組立サービス付> - イトーキ

機能美を”デザイン”に昇華させたハイパフォーマンスチェア機能美を”デザイン”に昇華させたハイパフォーマンスチェア。
腰部はしっかりとフィットし肩部は自由に動かせるフィット&フリー。
ハイスペックチェアの機能を質の高いデザインへと昇華させた、パフォーマンス性に優れたオフィス・チェアです。
爽快感と適度なホールド感のメッシュバック、腰から背中をしっかりと支えながら空気を通す快適な座り心地を実現しています。背の面形状によって広範囲をソフトにホールドします。
クラスを超えた座り心地や調節機構、ロッキングの強弱簡易調節、座の前縁が折れ曲がる方式の座の奥行調節、背もたれ初期角度調整などを標準装備しました。

幅(mm)680質量(kg)17.4高さ(mm)940-1055奥行(mm)550-600座面高さ(mm)430-545グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です。
全28種類を絞り込む
キャスター
色(本体)
色(張地)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
キャスター
色(本体)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17322475KG-137SA-T1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
130,400
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17322491KG-137SA-T1T3ナイロン双輪キャスターブラックダークグレー
130,400
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17322500KG-137SA-T1T7ナイロン双輪キャスターブラックホワイトグレー
130,400
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17322509KG-137SA-T1D4ナイロン双輪キャスターブラックパーシモオレンジ
130,400
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17322518KG-137SA-T1F6ナイロン双輪キャスターブラックグレイッシュブラウン
130,400
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17322527KG-137SA-T1U6ナイロン双輪キャスターブラックカナリアイエロー
130,400
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17322536KG-137SA-T1B4ナイロン双輪キャスターブラックダックブルー
130,400
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17322545KG137SAM-T1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
131,100
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17322561KG137SAM-T1T3抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックダークグレー
131,100
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17322570KG137SAM-T1T7抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックホワイトグレー
131,100
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17322579KG137SAM-T1D4抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックパーシモオレンジ
131,100
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17322588KG137SAM-T1F6抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックグレイッシュブラウン
131,100
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17322597KG137SAM-T1U6抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックカナリアイエロー
131,100
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17322606KG137SAM-T1B4抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックダックブルー
131,100
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17322615KG-137SA-W9T1ナイロン双輪キャスターホワイトブラック
130,400
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17322631KG-137SA-W9T3ナイロン双輪キャスターホワイトダークグレー
130,400
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17322640KG-137SA-W9T7ナイロン双輪キャスターホワイトホワイトグレー
130,400
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17322649KG-137SA-W9D4ナイロン双輪キャスターホワイトパーシモオレンジ
130,400
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17322658KG-137SA-W9F6ナイロン双輪キャスターホワイトグレイッシュブラウン
130,400
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17322667KG-137SA-W9U6ナイロン双輪キャスターホワイトカナリアイエロー
130,400
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17322676KG-137SA-W9B4ナイロン双輪キャスターホワイトダックブルー
130,400
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17322685KG137SAM-W9T1抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトブラック
131,100
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17322701KG137SAM-W9T3抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトダークグレー
131,100
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17322710KG137SAM-W9T7抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトホワイトグレー
131,100
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17322719KG137SAM-W9D4抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトパーシモオレンジ
131,100
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17322728KG137SAM-W9F6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレイッシュブラウン
131,100
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17322737KG137SAM-W9U6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトカナリアイエロー
131,100
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17322746KG137SAM-W9B4抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトダックブルー
131,100
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする