八幡ねじ 八幡ねじの 建築金物 八幡ねじの 内装商品 八幡ねじの 補強金具 多孔式三角アングル(片面)ドブ 溶融亜鉛めっき 多孔式三角アングル(片面)ドブ 注文コード 17334969 注文コード 17334969 注文コード 17334969 注文コード 17334969 ステーが溶接されており、L型ブラケットより丈夫です。 2辺が同じ長さなので上下左右どちらの向きにも使用可能です。 用途壁面の配管支持に使用するブラケットです。 材質鉄 幅(mm)300 高さ(mm)300 表面処理溶融亜鉛めっき 板厚(mm)3.2 内容量1セット(2個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 40X300X300 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 17334969 40X300X300 ¥6,800 ¥6,798 ¥6,798 ¥7,478 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 内装商品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アングル 穴あき モノタロウ 税込¥1,208~ ¥1,098~ L字(直角)201ステンレスジョイント金具 bitstrong 税込¥329~ ¥299~ I字(フラット)201ステンレスジョイント bitstrong 税込¥472 ¥429 バスケットへ 穴明キアングル 共立電機 税込¥1,318~ ¥1,198~ 穴あきL型アングル 共立電機 税込¥1,066~ ¥969~ 穴あきL型アングル 共立電機 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ コ型金物 共立電機 税込¥439~ ¥399~ ラインシェルフ ベルク 税込¥2,528~ ¥2,298~ ピクチャー Gフック 70A ナチュラル TOSO 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ L型ストレートフック WAKA 税込¥472 ¥429 U型ループハング WAKA 税込¥692~ ¥629~ U型カーブフック WAKA 税込¥472 ¥429 バラカラーJフック WAKA 税込¥296~ ¥269~ 石膏ボードにつく棚受 WAKA 税込¥428~ ¥389~ 石膏ボードにつく棚受 WAKA 税込¥384 ¥349 パワフルフック 白 日軽産業 税込¥824 ¥749 バスケットへ パワフルフック 黒 日軽産業 税込¥824 ¥749 バスケットへ 国産桧棚板セット(大) 神棚の里 税込¥9,238 ¥8,398 バスケットへ 補強金物 棚受(L型・内外皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥362~ ¥329~ 補強金物 棚受(L型・内皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥241~ ¥219~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物内装商品補強金具その他補強金具 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「補強金具」にはこんなカテゴリがあります アングル・ブラケット コの字部材・破損止・チャンネル 角棒・片アール棒 フラットバー 金折 フラットタイプ サドルバンド S型・Z型 羽子板ボルト その他補強金具 シェアする マイページ 最近見た商品