JTC
フューエルフィルターレンチ
ろ紙交換タイプ専用・樹脂製のフィルターケースのカバー取り外し用
寸法(mm)
50
差込角(mm)
12.7
適合エンジン型式
4P10
適合車種
キャンター(FBA、FEA.B.C)・ローザ(SKG) 3.5T・6.7T・6.9T
純正品番
(適合)MH064193、カバー:ML239285
角数
6ポイント
内容量
1個
関連資料:
(0.16MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17335091
JTC6302
¥
7,980
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください