曜日別特売

エンジンかけ太郎

エンジンかけ太郎 - 大橋産業(BAL)エンジンかけ太郎 - 大橋産業(BAL)エンジンかけ太郎 - 大橋産業(BAL)エンジンかけ太郎 - 大橋産業(BAL)エンジンかけ太郎 - 大橋産業(BAL)エンジンかけ太郎 - 大橋産業(BAL)エンジンかけ太郎 - 大橋産業(BAL)エンジンかけ太郎 - 大橋産業(BAL)

内蔵バッテリー8800mAhのジャンプスターター『エンジンかけ太郎』。
便利なマルチ機能
ジャンプスターター…バッテリー上がりのエンジン始動に
拡散照射LEDライト…暗所での作業や緊急時のライトに
2.1A USB出力ポート…スマートフォン等の充電に
PSE認証取得済で安心。また、ハードケース付属でコンパクトに収納できます。

用途エンジン始動、緊急時のライト、スマホなどの充電にセット内容本体、コントロールボックス、DC12V-USB充電器、本体用充電ケーブル、本体収納袋、収納ハードケース使用温度範囲(℃)0~40本体質量(g)450出力電圧(V)DC12対応(対応車両)ガソリン車:4500 ディーゼル車:2000(cc)バッテリー(内臓)充電サイクル目安(回):1000本体サイズ(mm)169(W)×60(D)×60(H)充電時間(時間)2A充電:4~5 1A充電:8~10バッテリー容量(mAh)内臓:8800サイズ(mm)コントロールボックス:36(W)×90(D)×40(H)始動電流(A)270最大出力電流(A)750内容量1個
注意
※本製品はDC12V車専用です。DC24V車及びDC6V車には使用しないでください。
※使用環境温度内(0℃~40℃)でご使用ください。
※本製品を炎天下の車内など温度の高いところで使用、保管、放置はしないでください。火災の原因となる場合があります。
※本製品は充電が必要です。自然放電などによりご使用頂けない場合がございますので、使用前にバッテリー残量インジケーターをご確認ください。
※長期間使用されない場合には、定期的(1~3か月毎)に充電を行ってください。
※クランキング電流の大きな車両や、大容量バッテリーを使用している大型車両など、車載バッテリーのコンディションによりジャンプスタートできない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
173820452715
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする