アイコム 中継器 IC-4110 IC-4120 IC-4300 IC-4310 IC-4400 IC-4350対応 中継装置 IC-RP4130GW ICOM

アイコム 中継器 IC-4110 IC-4120 IC-4300 IC-4310 IC-4400 IC-4350対応 中継装置 IC-RP4130GW ICOM ICOM(アイコム)

特定小電力トランシーバーの通話距離を拡張する、LAN/LTE接続にも対応した中継装置。

周波数範囲(MHz)
シンプレックス(単信):422.0500~422.1750、422.2000~422.3000
セミデュプレックス(半複信):
送信 421.5750~421.7875、421.8125~421.9125
受信 440.0250~440.2375、440.2625~440.3625
付属品壁面取付プレート/ACアダプター 質量(g)約320(付属品を除く) 使用温度範囲(℃)-20~+50 電源(V)外部:12±5%(ACアダプター) チャンネル数単信20ch / 半複信27ch 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)156×37.6×126 消費電流(mA)最大:650以下(電源電圧12V時、LTE回線と有線LANで中継動作時) 電池3.8V±5%(BP-286) 送信出力1mW※/10mW(+20%~-50%) 受信感度-9dBμV(PD)以下 (12dB SINAD) PoE対応42.5V~57.0V(IEEE802.3at 準拠) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17384757 IC-RP4130GW
49,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする