タイテックス
超硬3枚刃ドリルMaximiza(被削材:鋼、高硬度材。)
超硬3枚刃ドリルMaximizaです。
用途
被削材:鋼、高硬度材。
穴あけ加工。
仕様
TiN
材質
K30F TiN
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全12種類を絞り込む
溝長(mm)
選択してください
22
24
30
32
35
39
45
48
55
シャンク径(mm)
選択してください
3
3.3
4
4.5
5
5.5
6
6.8
7
8
10
10.5
刃径(mm)
選択してください
3
3.3
4
4.5
5
5.5
6
6.8
7
8
10
10.5
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17339178
A1166TIN-10
826-3410
89
55
10
10
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339187
A1166TIN-10.5
826-3412
89
55
10.5
10.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339196
A1166TIN-3
826-3433
46
22
3
3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339205
A1166TIN-3.3
826-3434
49
24
3.3
3.3
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339221
A1166TIN-4
826-3436
55
30
4
4
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339230
A1166TIN-4.5
826-3438
58
32
4.5
4.5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339239
A1166TIN-5
826-3440
62
35
5
5
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339248
A1166TIN-5.5
826-3441
66
39
5.5
5.5
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339257
A1166TIN-6
826-3442
66
39
6
6
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339266
A1166TIN-6.8
826-3444
74
45
6.8
6.8
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339275
A1166TIN-7
826-3445
74
45
7
7
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17339291
A1166TIN-8
826-3449
79
48
8
8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください