アイコム 業務用防水スピーカーマイクHM-183SJ ICOM トランシーバー用

アイコム 業務用防水スピーカーマイクHM-183SJ ICOM トランシーバー用 ICOM(アイコム)

IP67相当の防塵防水性能
8ポジションの回転式クリップを装備

質量(g)120 コネクタ形状9ピンスプリングコネクター ケーブル長(mm)490(カールした最短状態) 防水性IP67(本体装着時) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17384477 HM-183SJ
10,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする