伸縮式布団干し

伸縮式布団干し TENMA(天馬) 伸縮式布団干し TENMA(天馬) 伸縮式布団干し TENMA(天馬) 伸縮式布団干し TENMA(天馬) 伸縮式布団干し TENMA(天馬)

軽くてさびにくいアルミパイプを使用した布団干しです。
4枚まとめて干せます。
布団が地面に着きにくい高さ設計されています。
衣類も干せるハンガーフック付き。

用途整頓整頓に。 特記お客様組立品(工具不要) トラスコ品番200-6823 材質本体:アルミニウム合金、樹脂部品:ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリエチレン、ハンガーフック:ステンレス、金属部品:スチール(メッキ)、ステンレス 幅(mm)1400~2350 ホワイト 高さ(mm)1250 奥行(mm)760 耐荷重(kg)20 対応【干せる量】布団が4枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)140~235×76×125 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)140×8×141 外寸法・高さ(mm)1250 外寸法・奥行(mm)760 外寸法・間口(mm)1400~2350 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17395659 811000560
オープン
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする