シンク下伸縮式ラック

シンク下伸縮式ラック - TENMA(天馬)シンク下伸縮式ラック - TENMA(天馬)シンク下伸縮式ラック - TENMA(天馬)シンク下伸縮式ラック - TENMA(天馬)シンク下伸縮式ラック - TENMA(天馬)シンク下伸縮式ラック - TENMA(天馬)シンク下伸縮式ラック - TENMA(天馬)

最大幅86cmのワイドサイズで一般的な幅90cmのシンク下を無駄なく使えます。
バーは円型のフックを引っ掛けるだけでカンタンに設置できます。
収納物によって高さを変えたい場合、変更も楽々です。
キッチンや電子レンジのサイズに最適です。
組立や調節がラクなキッチン収納でキッチンを「すっきり整頓」します。
棚板が排水管にフィットする形状で、すき間をつくりにくく、空間を最大限利用できます。

用途整頓整頓に。トラスコ品番169-7336材質棚板・フック・リング:ポリプレピレン、樹脂フレーム:スチロール樹脂、ゴム脚:エラストマー、パイプ:スチール(エポキシ紛体塗装)幅(mm)540~860ホワイト高さ(mm)400奥行(mm)400耐荷重(kg)10内容量1箱(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17395641110010764
29,292
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする