キッズベスト ZP-075

キッズベスト ZP-075 - ZAPPY(ザッピー)キッズベスト ZP-075 - ZAPPY(ザッピー)キッズベスト ZP-075 - ZAPPY(ザッピー)キッズベスト ZP-075 - ZAPPY(ザッピー)

*420Dポリエステル *緊急時用ホイッスル付

用途「楽しく安全に釣りに行こう」 かわいいデザインのキッズ用フローティングベスト浮力(kg)5.0以上(24時間)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
浮力(kg)
体重(kg)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17411619S ブルー5.0以上(24時間)20までブルーS
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
17411628S ライムグリーン5.0以上(24時間)20までライムグリーンS
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
17411637M ブルー5.0以上(24時間)30までブルーM
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
17411646M ライムグリーン5.0以上(24時間)30までライムグリーンM
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする