曜日別特売

7インチ HDMI LCDモニター(HDMI-VGA-AV)

7インチ HDMI LCDモニター(HDMI-VGA-AV) - ブロードウォッチ7インチ HDMI LCDモニター(HDMI-VGA-AV) - ブロードウォッチ7インチ HDMI LCDモニター(HDMI-VGA-AV) - ブロードウォッチ7インチ HDMI LCDモニター(HDMI-VGA-AV) - ブロードウォッチ7インチ HDMI LCDモニター(HDMI-VGA-AV) - ブロードウォッチ7インチ HDMI LCDモニター(HDMI-VGA-AV) - ブロードウォッチ7インチ HDMI LCDモニター(HDMI-VGA-AV) - ブロードウォッチ7インチ HDMI LCDモニター(HDMI-VGA-AV) - ブロードウォッチ

防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。
7インチの小型サイズでスッキリコンパクト。
HDMI・VGA・AVに対応。

用途
・高解像度表示 1024×600PIXEL
・多彩な信号入力 HDMI, VGA, AV
・スピーカー内蔵、操作パネルとリモコンによる操作
その他【設定変更入力】操作パネル / リモコン付属品ACアダプター電源(出力12V/1A)、AV接続ケーブル、接続コネクタ、リモコン、スタンド、本説明書質量(g)260電源DC12V/1A(ACアダプター使用)本体寸法(mm)175×115×35表示7INCH TFT LCD信号形式HDMI / VGA / AV解像度1024×600(ピクセル)動作温度(℃)0~50内容量1個
注意
※ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。
※異常現象(煙、異音、においなど)が発生した場合は、すぐに電源プラグを抜いて販売店またはメーカーサポートまで連絡下さい。
※保証書が付属しています。大切に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17412258SEC-LCD-7HINCH-1CH
オープン
9,480
10,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする