曜日別特売

エルゴグリップ

エルゴグリップ - アビリティーズ・ケアネット

人間工学に基づいて最も握りやすい太さ(約28mm)になっており、手すりの端部まで握りやすい60度の角度がついています。
手すりと壁のすき間は75mmの距離があり、とっさの時にも掴みやすくなっています

用途
歩行や動作の補助として使います
高齢者や身体の不自由な方の身体を支え安全な移動をサポートします
幅(mm)75(壁からの出)直径(mm)28最大荷重(kg)垂直静:120内容量1本
注意
※・手すり以外の用途に使用しないでください
※・海岸付近、温泉地での使用はおやめください。金属が腐食しやすい海岸付近、温泉地には適しません
※・手や手すりが濡れている場合は手元が滑らないよう注意してください
※・お手入れの際は、酸性やアルカリ性の洗剤、シンナーやベンジン等の有機溶剤、クレンザーやたわしは使用しないでください。
全13種類を絞り込む
13種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17405495509695400(カバー部)黒、(手すり部)地金
24,000
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
17405511509635400(カバー部)黒、(手すり部)地金
24,000
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
17405520509636400(カバー部)白、(手すり部)白
19,000
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
17405529509696500(カバー部)黒、(手すり部)地金
25,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
17405538509637500(カバー部)白、(手すり部)地金
25,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
17405547509638500(カバー部)白、(手すり部)白
20,000
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
17405556509697705(カバー部)黒、(手すり部)地金
26,000
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
17405565509639705(カバー部)白、(手すり部)地金
26,000
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
17405581509640705(カバー部)白、(手すり部)白
21,000
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
174055905096411122×622地金
52,000
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
174055995096421122×622
52,000
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
174056085096431122×622地金
42,000
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
174056175096441122×622
42,000
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする