アビリティーズ・ケアネット
タオルかけ付き手すり
人間工学に基づいて最も握りやすい太さ(約28mm)になっており、手すりの端部まで握りやすい60度の角度がついています。
手すりと壁のすき間は75mmの距離があり、とっさの時にも掴みやすくなっています
用途
歩行や動作の補助として使います
高齢者や身体の不自由な方の身体を支え安全な移動をサポートします
材質
ステンレス、ガラス繊維強化ナイロン
幅(mm)
75(壁からの出)
寸法(mm)
タオル掛け部:210、手すり部:300
全長(mm)
405
直径(mm)
28
最大荷重(kg)
垂直静:120
内容量
1本
注意
※・手すり以外の用途に使用しないでください
※・海岸付近、温泉地での使用はおやめください。金属が腐食しやすい海岸付近、温泉地には適しません
※・手や手すりが濡れている場合は手元が滑らないよう注意してください
※・タオル掛け部を手すり代わりに使用しないでください、破損し転倒等けがをする恐れがあります。タオル以外のものはかけないでください
※・お手入れの際は、酸性やアルカリ性の洗剤、シンナーやベンジン等の有機溶剤、クレンザーやたわしは使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17405626
509648
(カバー部)黒、(手すり部)地金
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
17405635
509646
(カバー部)白、(手すり部)地金
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
17405651
509645
(カバー部)白、(手すり部)白
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください