マルチマウントブラケットプラス 8穴仕様
メーカー名:ネオプロトアールブイ
メーカー品番:NPRX-M6
NEOPLOT RV マルチマントバーや社外製背面ラダーにROTOPAXパックマウントを取り付けるためのブラケットセットです。多数ある取付穴を利用すれば、アイデア次第で様々なモノが取り付けできます。
販売備考:マルチマウントバー(品番:NPRX-M1)や社外製(4×4エンジニアリング、ショウワガレージなど)背面ラダーにも使用できるブラケット。ROTOPAX専用品です。許容荷重:25kg
適合情報:
スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニー (型式:JB64W)
スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーシエラ (型式:JB74W)
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール(本体:t=3.2/クランプ:t=2.3)
加工[有/無]:無
内容量[数量]:1
備考:許容荷重:25kg 取り付け有効幅:188.5~215.5mm
使用上の注意:※背面ラダーのパイプ径や幅(118.5mm~215.5mm)によって、縦置きと横置きの取り付け方法を選択ください。
関連商品:品番:NPRX-M1,NPRX-MC254,NPRX-M4,NPRX-PS25,PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-2M,PRX-2G,PRX-2D,PRX-2W,PRX-2S,PRX-OS,PRX-1G,PRX-1W,PRX-1.75G,PRX1.75W,PRX-3G,PRX-1.5W-NH,PRX-1.5G-NH,PRX-FB
適合スズキ[SUZUKI]:ジムニースズキ[SUZUKI]:ジムニーシエラジムニー(JB64W)/ジムニーシエラ(JB74W)、関連商品品番:NPRX-M1,NPRX-MC254,NPRX-M4,NPRX-PS25,PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-2M,PRX-2G,PRX-2D,PRX-2W,PRX-2S,PRX-OS,PRX-1G,PRX-1W,PRX-1.75G,PRX1.75W,PRX-3G,PRX-1.5W-NH,PRX-1.5G-NH,PRX-FB
材質スチール(本体:t=3.2/クランプ:t=2.3)
色ブラック
備考許容荷重:25kg 取り付け有効幅:188.5~215.5mm
加工無
内容量1個
注意
※背面ラダーのパイプ径や幅(118.5mm~215.5mm)によって、縦置きと横置きの取り付け方法を選択ください。