PRO:TRUST(プロトラスト)
シーベル
*カーボンドラグワッシャー *高切れ補正機能付き *ドラグサウンドシステム *ステンレスボールベアリング
用途
「デジタルカウンター付き小型リール」 イカメタル・タイラバにオススメ
ベアリング
【ボール/ローラー】4/1
自重(g)
237
ギア比
6.2:1
糸巻き量(号-m)
(PE)0.6-300 0.8-300
ドラグ力(Kg)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17439357
150DHR
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください