PRO:TRUST(プロトラスト)
ナディア
*アルミスプール *5+1ステンレスボールベアリング *CNCアルミハンドル
用途
「基本性能を高めたハイスタンダードモデル」 基本性能を充実させた高性能モデル、ルアーフィッシング・エサ釣り問わず様々なジャンルに適応。
ベアリング
【ボール/ローラー】5/1
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
自重(g)
ギア比
糸巻き量(号-m)
ドラグ力(Kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17439366
2000
234
5.2:1
(ナイロン)1.5-200/2-150
5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17439375
2500
243
5.2:1
(ナイロン)2-190/2.5-150
5.5
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17439391
3000
244
5.2:1
(ナイロン)2.5-180/3-150
5.5
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17439400
4000
306
4.9:1
(ナイロン)3-200/4-150
10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください