スプラッシュ10 モスグリーン
洗車・掃除・アウトドア・キャンプ・園芸にも便利な蓋付き、インナーバスケット付きの多機能バケツです。フタは回してしっかり閉められ、スツールとして座ることもできます。ホースを固定したまま、水をためやすくするホースホルダー付き。取っ手が固定できるので雑巾も掛けられて便利です。インナーバスケットは水切れも良く、洗車用品や掃除用品など入れて収納にも使えます。底は滑りにくい脚ゴム付き。
用途洗車用 掃除用 園芸 ガーデニング用 ふた付き バケツ 丸型
材質体・フタ・ハンドル/ポリプロピレン、ハンドルグリップ・すべり止め/EVA樹脂
容量(L)10
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.9×30×29.3
繰り返し・詰め替え対応
内容量1個