食洗機対応箸 トイミックス

食洗機対応箸 トイミックス - イシダ

食洗機対応かわいいキッズ用お箸。箸先すべり止め付き。日本製。天然木使用。

用途お箸 おはし 子供用 国産材質天然木・アクリルウレタン塗装寸法(mm)約180×14×7長さ(cm)約21・23内容量1膳
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17442148-
600
439
483(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする